ダイアフラム型ドライ真空ポンプ

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 10678701 品番 DTC-41K
参考基準価格(税別)¥231,000 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800

接ガス部にPTFEを使用する事で、耐薬品性、耐食性に優れた真空ポンプです。
有機溶媒や腐食性ガスを吸引する用途に最適です。
耐薬品性に優れて、しかも高真空。
小型、省スペース。低騒音、低振動。低消費電力。
長寿命で、メンテナンスも容易。

用途
医療機器、分析機器、理化学機器。
各種実験用真空源。
質量(kg)10.2 消費電力(W)100 排気速度(50/60Hz)(L/min)40/46 全負荷電流(A)2.2/2.3(50/60Hz) 吐出口径O.D.Φ9mm×I.D.Φ6mm(G1/4) 仕様ケミカルタイプ、サーマルプロテクター内蔵、装置組込型 幅(mm)136 高さ(mm)202 使用温度範囲(℃)0〜40 奥行(mm)288 電圧(V)100 電源AC 到達圧力(Pa)1000 主な用途医療機器、分析機器、理化学機器。各種実験用真空源。 特性組み込みタイプです。 吸込口径O.D.Φ9mm×I.D.Φ6mm(G1/4) ポンプの種類ドライ ドライポンプ種類ダイヤフラム形

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:584

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする