ダイアフラム型ドライ真空ポンプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 10678717 品番 DTC-60
参考基準価格(税別)¥297,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

接ガス部にPTFEを使用する事で、耐薬品性、耐食性に優れた真空ポンプです。
有機溶媒や腐食性ガスを吸引する用途に最適です。
耐薬品性に優れて、しかも高真空。
小型、省スペース。低騒音、低振動。低消費電力。
長寿命で、メンテナンスも容易。

用途
医療機器、分析機器、理化学機器。
各種実験用真空源。
質量(kg)18 消費電力(W)200 排気速度(50/60Hz)(L/min)60/70 全負荷電流(A)3.8/3.9(50/60Hz) 吐出口径O.D.Φ14mm×I.D.Φ9mm(G3/8) 仕様ケミカルタイプ、サーマルプロテクター内蔵 トラスコ品番398-1576 幅(mm)158 高さ(mm)242 使用温度範囲(℃)0〜40 奥行(mm)340 電圧(V)100 電源AC 到達圧力(Pa)1000 主な用途医療機器、分析機器、理化学機器。各種実験用真空源。 騒音値(dB(A))(50/60Hz)0 アズワン品番1-4148-05 吸込口径O.D.Φ14mm×I.D.Φ9mm(G3/8) ポンプの種類ドライ ドライポンプ種類ダイヤフラム形

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:584

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする