トラスコ品番353-8672
質量(kg)22.4
仕様2段式、ガスバラストバルブ付、サーマルプロテクター内蔵
使用温度範囲(℃)7〜40
到達圧力(Pa)0.067
排気速度(50/60Hz)(L/min)100/120
全負荷電流(A)8.6/7.7(50/60Hz)
最大寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)173.5×460.5×264
主な用途電子顕微鏡の真空源。真空蒸着装置の真空源。エアコンのガス充填。真空凍結乾燥機。理化学機器、分析機器、半導体製造装置等。
油量(mL)800
使用油SMR-100
アズワン品番1-672-10
特性スタンダードタイプ。小型、省スペース。低騒音、低振動。低消費電力。
吸込口径O.D.Φ27mm×I.D.Φ20mm
ポンプの種類油回転