用途理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器。
真空排気装置、電子顕微鏡のバック。
半導体製造装置。
真空蒸着装置、凍結乾燥器。
医療用機器全般。
トラスコ品番353-8699質量(kg)5.5到達圧力(Pa)1.3排気速度(50/60Hz)(L/min)10/12幅(mm)130高さ(mm)165使用温度範囲(℃)7~40奥行(mm)228電圧(V)100電源AC全負荷電流(A)1.38/1.22(50/60Hz)油量(mL)250騒音値(dB(A))(50/60Hz)0使用油SMR-100アズワン品番1-672-03吸込口径O.D.Φ18mm×I.D.Φ14mmポンプの種類油回転