直結型小型油回転真空ポンプ(ケミカルタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 10678744 品番 GCD-051X
参考基準価格(税別)¥253,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

接ガス部面に表面処理を施したケミカル型の真空ポンプです。
化学工業、半導体業界などで使用する特殊なガス、溶剤を扱う真空引きに最適な、耐久性を増したポンプです。

用途
濃縮機などの化学機器。
半導体製造装置。
製薬機械。
薬品処理後の乾燥。
排気速度(50/60Hz)(L/min)50/60 電圧(V)100 質量(kg)14.1 トラスコ品番363-1443 幅(mm)165.5 仕様耐食型、2段式、サーマルプロテクター内蔵 高さ(mm)222.7 使用温度範囲(℃)7〜40 奥行(mm)419 消費電力(W)200 電源AC 到達圧力(Pa)(G.V.Closed)0.67/(G.V.Open)6.7 全負荷電流(A)5.6/4.8(50/60Hz) 油量(mL)500〜800 使用油SO-M アズワン品番1-671-18 吸込口径KF-25 ポンプの種類油回転
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※真空ポンプ油は合成油(SO-M)をご使用ください。
特殊ガス、溶液などを吸引されるときは事前にご相談ください。
大気圧近くでの連続運転には不適当です。
腐食性ガスを吸引される場合のオプショナルパーツの選定は材質と耐食性をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:587

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする