ULVAC(アルバック)
ULVAC(アルバック)の 真空機器
ULVAC(アルバック)の 真空ポンプ・真空ユニット
直結型小型油回転真空ポンプ(ケミカルタイプ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
10678762
品番
GCD-201X
参考基準価格(税別)
¥387,000
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
接ガス部面に表面処理を施したケミカル型の真空ポンプです。
化学工業、半導体業界などで使用する特殊なガス、溶剤を扱う真空引きに最適な、耐久性を増したポンプです。
用途
濃縮機などの化学機器。
半導体製造装置。
製薬機械。
薬品処理後の乾燥。
排気速度(50/60Hz)(L/min)
200/240
電圧(V)
三相200
質量(kg)
26.6
トラスコ品番
363-1460
幅(mm)
170
仕様
耐食型、2段式、サーマルプロテクター内蔵
高さ(mm)
241.1
使用温度範囲(℃)
7〜40
奥行(mm)
509.5
消費電力(W)
750
電源
AC
到達圧力(Pa)
(G.V.Closed)0.67/(G.V.Open)6.7
全負荷電流(A)
3.6/3.3(50/60Hz)
油量(mL)
1100
使用油
SO-M
アズワン品番
1-671-20
吸込口径
KF-25
ポンプの種類
油回転
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※真空ポンプ油は合成油(SO-M)をご使用ください。
特殊ガス、溶液などを吸引されるときは事前にご相談ください。
大気圧近くでの連続運転には不適当です。
腐食性ガスを吸引される場合のオプショナルパーツの選定は材質と耐食性をご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません