直結型小型油回転真空ポンプ(デラックスタイプ)

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)100-120/200-240 仕様マルチレンジユニバーサルモータ搭載、2段式、サーマルプロテクター内蔵 注文コード10678771 品番GLD-040
参考基準価格(税別)¥206,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は電圧・仕様など7種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)100-120/200-240 電源AC トラスコ品番850-9595 質量(kg)16 仕様マルチレンジユニバーサルモータ搭載、2段式、サーマルプロテクター内蔵 幅(mm)150 高さ(mm)227.5 使用温度範囲(℃)7〜40 奥行(mm)427 到達圧力(Pa)(G.V.Closed)0.67/(G.V.Open)6.7 排気速度(50/60Hz)(L/min)40/48 全負荷電流(A)50Hz/4.20(100V)、4.40(110V)、4.60(115V)、55(120V)、2.10(200V)、2.20(220V)、2.30(230V)、2.60(240V)、60Hz/3.60(100V)、3.40(110V)、3.40(115V)、3.60(120V)、1.80(200V)、1.70(220V)、1.70(230V)、1.80(240V) 主な用途電子顕微鏡の真空源。真空蒸着装置の真空源。エアコンのガス充填。真空凍結乾燥機。理化学機器、分析機器、半導体製造装置等。 油量(mL)550〜800 使用油R-2 特性性能をさらに追求し、静音性、安全性、機能性を高めた上級機種。ガスバラスト機構により、吸引する気体中の水分などを除去し、ポンプ油中に溶解することを防ぎます。小型、省スペース。低騒音、低振動。低消費電力。 吸込口径KF-25 ポンプの種類油回転

商品説明動画

オイルの交換方法・GLD/GCD

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10678787
2015-02-18
用途:
吸収式冷暖房機器点検業務
建設業・工事業

商品注文から、発送までの迅速な対応が素晴らしかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする