GLD-136C 直結型小型油回転真空ポンプ(デラックスタイプ) ULVAC(アルバック) 10678787

GLD-136C 直結型小型油回転真空ポンプ(デラックスタイプ) ULVAC(アルバック) 10678787 GLD-136C 直結型小型油回転真空ポンプ(デラックスタイプ) ULVAC(アルバック) 10678787

直結型小型油回転真空ポンプ(デラックスタイプ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)100 仕様マルチレンジユニバーサルモータ搭載、2段式、サーマルプロテクター内蔵 注文コード10678787 品番GLD-136C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥190,000
この商品は電圧・仕様など7種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)100 電源AC トラスコ品番353-8753 質量(kg)27 仕様マルチレンジユニバーサルモータ搭載、2段式、サーマルプロテクター内蔵 使用温度範囲(℃)7〜40 到達圧力(Pa)(G.V.Closed)0.67/(G.V.Open)6.7 排気速度(50/60Hz)(L/min)135/162 全負荷電流(A)50Hz/7.50(100V)、10(120V)、3.80(200V)、50(240V)、60Hz/6.50(100V)、6.50(120V)、3.40(200V)、3.20(240V) 最大寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)170×487.5×249.5 主な用途電子顕微鏡の真空源。真空蒸着装置の真空源。エアコンのガス充填。真空凍結乾燥機。理化学機器、分析機器、半導体製造装置等。 油量(mL)1000 使用油SMR-100 アズワン品番1-898-05 特性性能をさらに追求し、静音性、安全性、機能性を高めた上級機種。ガスバラスト機構により、吸引する気体中の水分などを除去し、ポンプ油中に溶解することを防ぎます。小型、省スペース。低騒音、低振動。低消費電力。 吸込口径KF-25 ポンプの種類油回転

商品説明動画

オイルの交換方法・GLD/GCD

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10678787 GLD-136C 21461764 GLD-137CC 直結型油回転真空ポンプ ULVAC(アルバック) 直結型油回転真空ポンプ ULVAC(アルバック) 1台 199,800 税込219,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10678787
2015-02-18
用途:
吸収式冷暖房機器点検業務
建設業・工事業

商品注文から、発送までの迅速な対応が素晴らしかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする