トラスコ品番323-5742
質量(kg)32
仕様マルチレンジユニバーサルモータ搭載、2段式
使用温度範囲(℃)7〜40
到達圧力(Pa)0.067
排気速度(50/60Hz)(L/min)280/336
全負荷電流(A)50Hz/4.2(200V)、4.4(220V)、4.6(230V)、4.8(240V)、2.6(380V)、2.8(400V)、2.8(415V)、60Hz/4(200V)、3.8(220V)、3.8(230V)、4(240V)、2.2(380V)、2.2(400V)、2.3(440V)、2.4(460V)
最大寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)181×544×269
主な用途電子顕微鏡の真空源。真空蒸着装置の真空源。エアコンのガス充填。真空凍結乾燥機。理化学機器、分析機器、半導体製造装置等。
油量(mL)700〜1100
使用油R-7
特性性能をさらに追求し、静音性、安全性、機能性を高めた上級機種。ガスバラスト機構により、吸引する気体中の水分などを除去し、ポンプ油中に溶解することを防ぎます。小型、省スペース。低騒音、低振動。低消費電力。
吸込口径KF-25
ポンプの種類油回転