NTカッター
NTカッターの カッター
NTカッターの カッターナイフ
L型カッター 厚物切り作業用
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
10678902
品番
L-600GP赤
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
メタルボディー
ゴム製グリップ
規格
L型
色
赤
用途
厚物切り作業用
付属品
刃折具付き(本体内蔵)
トラスコ品番
355-7707
質量(g)
128.8
適合替刃
BL-150P・BL-300/e・BL-300i(P)・BL-10P・BL-450・BL-12P・BL-151・BL-50P・BL-51P・BL-2300・BL-3000・BSL-11P・BSL-21P・BTL-3P・SAW-5P