曜日別特売
BL-10P 厚物切り作業用 カッター替刃 NTカッター 10678954

厚物切り作業用 カッター替刃

(14件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(10枚)
内容量1パック(10枚)注文コード10678954品番BL-10P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥320

丈夫な厚物切り作業用

刃幅(mm)18刃厚(mm)0.45刃長(mm)100仕様L型カッター替刃トラスコ品番336-7134適合本体SL-1P、SL-2P、SL-3Pを除くL型厚物切り作業用カッター質量(g)68材質(刃)SK2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10678945
2023-01-18
用途: 通常の大工仕事
株式会社 家研製造業

カッターの替え刃は、モノタロウさんが一番室が良いと思います

1が参考にしています
対象商品 : 10277644
2021-09-21
用途: 紙を切るとき
製造業

カッターの替刃に関してはNTさんかオルファさんを愛用、購入しています。
こちらでしたら切れ味良く使い勝手が良いです。お安い替刃にひかれて違うメーカーさんを購入したことありますが 切れ味悪く使えませんでした。

対象商品 : 07180537
2021-07-07
用途: 既存コーキング材の撤去、切り取り
稲垣産業有限会社

毎回購入していますが、使用する職人には、他の替刃より、とても使いやすいと評判が良い

1が参考にしています
対象商品 : 10678945
2019-11-21
用途: 紙の裁断
製造業

切れ味も良く現場で昔から使用しています。大量に使用するのでキャンペーン時に購入すればお得になってありがたいです。

2が参考にしています
対象商品 : 06416724
2018-07-27
用途: 切断

切れもよく、価格もお手ごろで満足しています。
また、購入したいです。

1が参考にしています
対象商品 : 06416724
2018-07-09
用途: 段ボールのカット

段ボールだけなら6枚も入っているのでお買い得です。

1が参考にしています
対象商品 : 10678945
2017-07-02
用途: 開梱作業用

段ボール、PPバンド結束品の開梱作業に使っています。
同じく厚物切りカッター本体に使用していますが、
使い勝手に満足しています。
切れ味が落ちるのが早いのは仕方がありません。

1が参考にしています
対象商品 : 10678945
2015-10-07
用途: 現場の作業用

以前から使用していますが、最近どんどん価格が上がっていっているので困っています。
使用は、全く問題ありませんが、購入数量によって価格が安くなるなどの特典が欲しいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする