PRO-19 スコッチ 超強力両面テープ 粗面素材用 3M(スリーエム) 10679085 PRO-19 スコッチ 超強力両面テープ 粗面素材用 3M(スリーエム) 10679085 PRO-19 スコッチ 超強力両面テープ 粗面素材用 3M(スリーエム) 10679085 PRO-19 スコッチ 超強力両面テープ 粗面素材用 3M(スリーエム) 10679085 PRO-19 スコッチ 超強力両面テープ 粗面素材用 3M(スリーエム) 10679085

スコッチ 超強力両面テープ 粗面素材用

(28件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード10679085 品番PRO-19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

強靭なアクリルハイソフトフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した超強力両面テープです。
素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。
基材が柔らかいので、初期接着に優れ、ザラザラした合板・木にも使えます。
JIS規格(Z1541)1種レベル(構造用接合部)に適合しています。
5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮

用途
凸凹面、ザラザラ面にもなじみやすく、合板、ベニア、モルタルなどの接着に。
合板・木材・ベニヤ板・タイル・モルタル・ガラス
テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)1.2 基材アクリルハイソフトフォーム 粘着剤アクリル系 主な用途粗面用 トラスコ品番436-0842 質量(g)235 使用温度範囲(℃)-20〜90 粘着力(N/10mm)23 粘着タイプ超強力 適合用途粗面 被着材の素材金属
注意
※軟質塩化ビニール、ポリエチレン、ポリプロピレン、軟質ゴム、シリコーン、フッ素樹脂加工面、砂壁、球体、発泡コンクリート、ブロック、塗装がはがれやすい面や、常に浸水している場所には使用できません。※デザイン変更前と後のパッケージが混在する可能性がございます

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10679085 PRO-19 77180173 PRO-19R スコッチ 超強力両面テープ 粗面素材用 3M(スリーエム) スコッチ 超強力両面テープ 粗面素材用 3M(スリーエム) 1巻 1,498 税込1,648 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-04
用途:
ざらついた面

普通の両面テープでは直ぐに剥がれてしまう面にもよく接着するのでいつもこの商品を使います。
熱にも強いようで今まで剥がれてきた事は有りません。

2024-12-13
用途:
両面が必要な日用品
真鍮工房WADA 様

荒い場所もOK 一番強力なので 常に絶やさないように愛用しています

2024-11-25
用途:
看板仮固定・補助固定用
製造業

初期粘着は控えめで、貼り直し可能です。(伸びるので要注意)
圧着すれば初期もそこそこ貼り付きます。
扱いやすいテープです。

対象商品:
77180173
2024-05-15
用途:
車両のモール、エアロ、エンブレム、ドラレコとかの固定

厚さもちょうどいいですし、屋外使用可能で熱で剥がれることもないのでドラレコの取り付けにもいいですね、使用温度が90度までえるのがいいですね。

対象商品:
77180173
2024-04-26
用途:
コンパネの上にライニング貼り
教育・研究機関

何回か使用していますが、まったく問題なし。コーキングも併用しているからかな

対象商品:
77180173
2023-11-15
用途:
外壁への掲示
SDロジ株式会社 様 (卸売・小売業)

60cm角の少々思い掲示物に使用しましたが、雨風さらされる環境の中で今のところしっかり張り付いており満足している。

1人が参考にしています
対象商品:
77180173
2023-07-07
用途:
日常のちょっとした時に使用
サービス業

日常のちょっとした場面にちょうど良い両面テープです。
リピート商品です。

2023-02-25
用途:
自動車パーツ取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

何度もリピートしてます。ETC、ドラレコの取り付け直しや付け替えに使用してます。WiFi防犯カメラを家屋に付けるのにもいいですね。貼り付け面の脱脂は必須です。まず落ちません。粘着力は接着面の状態と使い方次第だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする