ブレスグリップNo.380R

(62件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 10679575 品番 No.380R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

指に伸縮性の良い糸を使用し、手袋の中で指がズレにくいように工夫し、フィット感を高めています。
独自の発泡樹脂コーティングにより、手のひらのムレを軽減します。
水や油で濡れた状態でも手のひらの特殊パターンにより、高いすべり止め効果を発揮します。

サイズM 全長(cm)23 中指長(cm)7.7 手のひらまわり(cm)19.5 材質ナイロン・ポリエステル・その他 ネイビー 材質(すべり止め)ニトリルゴム ゲージ数13 機能耐油・通気性 入数(双)1 用途細やかな部品組み立て、メカニック整備、ケーブル作業、建築・土木作業、梱包作業、屋外軽作業 TGK品番404-87-09-62 トラスコ品番342-7757 質量(g)39 RoHS指令(10物質対応)対応 袖口仕様手首ゴムタイプ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:19

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 62
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
土木一般の作業
建設業・工事業

大変扱いやすく、装着したままでスマホが使えるので助かります。

2025-09-29
用途:
機械のメンテナンス時

怪我をしない様に、また作業性を考慮してして使用します。
適度に厚み、適度なグリップで使用し易いです。

対象商品:
10679566
2024-05-29
用途:
運搬作業時
その他業種

グローブはずっとこれ!蒸れないし細かい作業もできるし、結構長持ちするし、ずっとリピです。

1人が参考にしています
対象商品:
10679575
2024-01-28
用途:
農作業
農・林・水産業

手にしっかりフィットするので作業性に良く、非常に気に入っています。ここ最近この手袋を愛用しています。

対象商品:
89988001
2023-06-21
用途:
木工作業ほか

リピート購入です。
他のものも試した末にこちらの商品を長年愛用しています。
フィット感もよく、手袋の中で指が滑ることもないので使いやすいです。蒸れにくいのもよいです。
Mサイズのネイビーが復活して良かったです。
今後も継続して使用したいと思います。

対象商品:
89988001
2022-02-21
用途:
電気工事及び雑多の仕事
建設業・工事業

普段は電気工事にかかわる用途で使用しています。配線業務、器具付等にも使いやすく助かっています。また表での土木工事にも向いていると思います。ニトリルゴム系の手袋は時間と共に滑りやすくなりグリップ力がなくなる傾向にありますが、その点本品は劣化が遅いようで助かっています。細かい作業には無理があるかもしれませんが、電気配線程度の作業でしたら全く問題なく冬季の使用にも優れていると思っています。

1人が参考にしています
対象商品:
10679584
2022-03-03
用途:
木材加工時

少し細かい加工をする時でなおかつグリップが効くグローブを探していました。
いくつか類似するものはありますが、決め手は蒸れにくいという事です。
特に暑い時期には中のサラッとした感じが有り難いです。

対象商品:
89988001
2022-02-16
用途:
機械加工、木工作業

リピート購入です。
手に良くなじみ滑りにくい、蒸れない、細かな作業もし易いです。
価格、品質ともに申し分なく長年愛用しております。
今回、Mサイズのネイビーが取り扱い停止中で購入できず残念でした。
ぜひ販売再開してほしいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする