420 ヘルフレンドU トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 10679611 420 ヘルフレンドU トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 10679611

ヘルフレンドU

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード10679611 品番420
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ヘルメットの形状に関係なく簡単に整理・収納ができます。(壁面木ネジ取付式)
連結して使えるヘルメットハンガーです。
名札シールがついています。
ヘルメットの下に、作業着や安全帯、帽子や小物などを掛けられるフック付きで便利!

材質ポリアセタール樹脂 用途ヘルメットの収納に。 付属品ネジ10本、ワッシャ10枚、名札シール4枚 質量(g)414(約207×2) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)477(236×2+連結部5)×168×157 掛数(個)4 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:197

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10679611
2020-08-25
用途:
ヘルメットの保管

予想通り強度に不安はあるものの,ヘッドライトや笛を取り付けても問題なく掛けられます。ヘルメットを差し込むタイプ(固定タイプ)の方がフィット感がありますが,特段問題はないようです。

対象商品:
10679611
2017-09-04
用途:
防災用ヘルメットの保管
不動産業

ヘルメットを置いたときに不安定かも知れないと心配だった点も特に問題は無く購入して良かったと思っております。
 他のメーカー品はシッカリしているようですが、価格が高く、ヘルメットの価格と比較するとチョット考えてしまいます。

対象商品:
10679611
2016-05-28
用途:
ヘルメットの収納時
製造業

付属のねじで壁にとりつけました。ヘルメットをのせてもグラつかづに安心して収納できました。

対象商品:
10679611
2013-11-13
用途:
工場のヘルメット掛け
荒金 空調 様

意外と安定感があってビックリ!
ヘルメットを掛けるのにも簡単!
ただアームの強度が長年使っていてどうかな?

対象商品:
10679611
2019-06-05
用途:
事務所控え室にて,脱いだヘルメットを片付ける

ヘルメットを掛けておくことに使うのが本来の用途だが,長いグレーのフックに濡れたカッパを掛けることも可能。
★-1の理由は,ヘルメットを並べて掛ける時,既に掛けてあるヘルメットに当たって落ちそうになる。

対象商品:
10679611
2011-05-03
用途:
仮説現場ようとして

価格の割に便利

対象商品:
10679611
2019-08-29
用途:
現場
株式会社澤渡製作所 様

現場に掛けていますが、さしあたって問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
グレーの掛ける部位は固定ですか?また、連結させる時はどのように連結するのですか?
回答:
グレーの掛ける部位は固定です。また、連結させる時は右、左で重ねます。
1人が参考にしています
2011-10-31

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする