Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の PCアクセサリー
Panasonic(パナソニック)の OAタップ/電源タップ
Panasonic(パナソニック)の 3P電源タップ
マグネット付OAタップ(接地15A引掛形)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10679873
品番
WCH2602H
参考基準価格(税別)
¥4,180
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。
マグネット付きだから仮固定も簡単です。
熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。
コンセント個数
2
コード長さ(m)
コードなし
色
グレー
極数
3
定格電圧(V)
125
コンセント形状
引掛形
定格電流(A)
15