画像準備中

フートバルブ(4F)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10680503 品番4F-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,800
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

Rc1/4〜Rc3/4と豊富な機種がそろっています。
取付方式は自由で、どのように取付けても支障ありません。
堅牢な構造です。
無給油で使用できます。

使用流体空気 接続口径Rc1/4 使用圧力範囲(MPa)0〜1 トラスコ品番105-3469 質量(kg)1.4 使用温度範囲(℃)-10〜+50(但し、凍結なきこと) 有効断面積(mm2)6.3 耐圧力(MPa)1.5 給油不要(給油でも可) 推奨潤滑油JIS K2213-1種(無添加タービン油 ISO VG32)相当品

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10680503 4F-20 75136074 4F-20 フートバルブ(4F) ParkerTAIYO フートバルブ(4F) ParkerTAIYO 1個 22,980 税込25,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

切替弁の特長と仕組み
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/180/
2022-07-01

「エアーバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする