ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの エアーバルブ
ParkerTAIYOの 足踏み弁(フットバルブ)
フートバルブ(4F)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10680512
品番
4F-103
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,700
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
Rc1/4〜Rc3/4と豊富な機種がそろっています。
取付方式は自由で、どのように取付けても支障ありません。
堅牢な構造です。
無給油で使用できます。
使用流体
空気
接続口径
Rc3/8
使用圧力範囲(MPa)
0〜1
トラスコ品番
105-3477
質量(kg)
2.6
使用温度範囲(℃)
-10〜+50(但し、凍結なきこと)
有効断面積(mm
2
)
31
耐圧力(MPa)
1.5
給油
不要(給油でも可)
推奨潤滑油
JIS K2213-1種(無添加タービン油 ISO VG32)相当品