4PN-20 ハンドバルブ(4PN) ParkerTAIYO 10680546

ハンドバルブ(4PN)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10680546 品番 4PN-20
参考基準価格(税別)¥24,800 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

Rc1/4〜Rc3/4と豊富な機種がそろっています。
取付方式は自由で、どのように取付けても支障ありません。
堅牢な構造です。
無給油で使用できます。

使用流体空気 接続口径Rc1/4 トラスコ品番105-3302 質量(kg)0.9 使用温度範囲(℃)-10〜+50(但し、凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)0〜1 有効断面積(mm2)7.3 耐圧力(MPa)1.5 給油不要(給油でも可) 推奨潤滑油JIS K2213-1種(無添加タービン油 ISO VG32)相当品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10680546
2019-02-09
用途:
自家製治具
有限会社石毛鉄工 様

社名が変わりましたが、以前の製品と遜色ない。というか、同製品。問題なく使わせて頂いております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする