4PN-206 ハンドバルブ(4PN) ParkerTAIYO 10680573

ハンドバルブ(4PN)

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径Rc3/4 注文コード10680573 品番4PN-206
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥38,600
この商品は接続口径など4種類から選べます 他の種類を見る

Rc1/4〜Rc3/4と豊富な機種がそろっています。
取付方式は自由で、どのように取付けても支障ありません。
堅牢な構造です。
無給油で使用できます。

使用流体空気 接続口径Rc3/4 トラスコ品番105-3337 質量(kg)4.5 使用温度範囲(℃)-10〜+50(但し、凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)0〜1 有効断面積(mm2)58 耐圧力(MPa)1.5 給油不要(給油でも可) 推奨潤滑油JIS K2213-1種(無添加タービン油 ISO VG32)相当品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10680546
2019-02-09
用途:
自家製治具
有限会社石毛鉄工 様

社名が変わりましたが、以前の製品と遜色ない。というか、同製品。問題なく使わせて頂いております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする