画像準備中

ロータリハンドバルブ(MH15)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径Rc1/4 注文コード10682427 品番MH15-4CN08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,800
この商品は接続口径など3種類から選べます 他の種類を見る

シンプルなデザインのハンドバルブ。

使用流体空気 接続口径Rc1/4 質量(kg)0.37 使用温度範囲(℃)-5〜+60 使用圧力範囲(MPa)0〜1 有効断面積(mm2)9.2 操作角度(°)90 耐圧力(MPa)1.5 給油不要(給油でも可)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10682427 MH15-4CN08 75136607 MH15-4CN08 ロータリハンドバルブ ParkerTAIYO ロータリハンドバルブ ParkerTAIYO 1個 16,980 税込18,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする