ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 方向制御機器
ParkerTAIYOの 方向制御ハンドバルブ
ロータリハンドバルブ(MH15)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10682436
品番
MH15-4CN10
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
シンプルなデザインのハンドバルブ。
使用流体
空気
接続口径
Rc3/8
質量(kg)
0.6
使用温度範囲(℃)
-5〜+60
使用圧力範囲(MPa)
0〜1
有効断面積(mm
2
)
25.8
操作角度(°)
90
耐圧力(MPa)
1.5
給油
不要(給油でも可)