※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三和製作所(三和バイト)
三和製作所(三和バイト)の バイト
三和製作所(三和バイト)の 完成バイト
三和製作所(三和バイト)の 角バイト
完成バイトJIS3型板
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全178種類を一覧で見る
内容量
1セット(3本)
注文コード
10683392
品番
SMH-10X12X200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
材質
SKH57
幅(mm)
10
高さ(mm)
12
全長(mm)
200
トラスコ品番
816-2134
質量(g)
197
JIS分類
3形