曜日別特売
SMH-5X16X200 完成バイトJIS3型板 三和製作所(三和バイト) 10683846

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

完成バイトJIS3型板

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(3本)
幅(mm)5
高さ(mm)16
全長(mm)200
内容量1セット(3本)注文コード10683846品番SMH-5X16X200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
材質SKH57幅(mm)5高さ(mm)16全長(mm)200トラスコ品番816-2256質量(g)130JIS分類3形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする