※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
橋本クロス
橋本クロスの 除菌衛生用品
橋本クロスの 除菌シート
除菌ワイパーPlus 160×300mm 160枚入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個)
注文コード
10685797
品番
PV27
参考基準価格(税別)
¥18,452
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
商品タイプ
本体
成分
エタノール、精製水、乳酸、特殊カチオン性界面活性剤
トラスコ品番
809-6186
質量(kg)
7.5
区分
雑貨
エタノール濃度(v/v%)
55
効果
除菌