ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 駆動制御機器・スピードコントローラ
ParkerTAIYOの 空圧用サイレンサ
プラグサイレンサ(PSAシリーズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
10686496
品番
PSA101
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
材質
本体・エレメント/樹脂
有効断面積(mm
2
)
2.5
消音効果(dB)
20
使用温度範囲(℃)
-20〜+60
シリーズ
PSA
最高使用圧力(MPa)
1
最大流量(L/min)(ANR)
160