プラグサイレンサ(PSAシリーズ)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1セット(5個) 注文コード 10686514 品番 PSA103
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
材質本体/一般鋼材、エレメント/焼結合金 有効断面積(mm2)9 消音効果(dB)15 使用温度範囲(℃)-20〜+80 シリーズPSA 最高使用圧力(MPa)1 最大流量(L/min)(ANR)550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする