ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 駆動制御機器・スピードコントローラ
ParkerTAIYOの 駆動制御関連機器
クイックエキゾーストバルブ(QV2)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10686523
品番
QV2-8
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
接続口径
IN、OUT:Rc1/4
EXH:Rc3/8
有効断面積(mm
2
)
(IN→OUT)32
OUT→EXH:34
トラスコ品番
105-3205
質量(g)
140
使用温度範囲(℃)
+50〜+60
シリーズ
QV2
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気