※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 駆動制御機器・スピードコントローラ
ParkerTAIYOの 駆動制御関連機器
クイックエキゾーストバルブ(QV2)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10686541
品番
QV2-15
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
接続口径
IN、OUT:Rc1/2
EXH:Rc1/2
有効断面積(mm
2
)
(IN→OUT)70
OUT→EXH:110
トラスコ品番
105-3221
質量(g)
320
使用温度範囲(℃)
+50〜+60
シリーズ
QV2
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気