※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 駆動制御機器・スピードコントローラ
ParkerTAIYOの 駆動制御関連機器
クイックエキゾーストバルブ(QV2)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10686566
品番
QV2-25
参考基準価格(税別)
¥25,100
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
接続口径
IN、OUT:Rc1
EXH:Rc1
有効断面積(mm
2
)
(IN→OUT)120
OUT→EXH:230
トラスコ品番
105-3248
質量(g)
800
使用温度範囲(℃)
+50〜+60
シリーズ
QV2
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気