RB542N3HB マニアルバルブ(RB54N) ParkerTAIYO 10686611

マニアルバルブ(RB54N)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10686611 品番RB542N3HB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,000
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る
有効断面積(mm2)
Rc1/4:37
Rc3/8:40
接続口径Rc1/4・Rc3/8 質量(kg)1.1 使用温度範囲(℃)-10〜+80(但し、凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)0〜0.7 使用流体空気 耐圧力(MPa)1 給油不要(給油でも可) 推奨潤滑油無添加タービン油 ISO VG32 相当品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする