ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 駆動制御機器・スピードコントローラ
ParkerTAIYOの 空圧用サイレンサ
サイレンサ(SA2シリーズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10687153
品番
SA2-08
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
接続口
G
接続口径
G1/4
有効断面積(mm
2
)
30
消音効果(dB)
20(A)以上
トラスコ品番
165-8581
質量(g)
3
最高使用圧力(MPa)
1
寸法A(mm)
42.5
寸法E(mm)
7
寸法C(mm)
35.5
寸法B(Φmm)
15.5