ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 駆動制御機器・スピードコントローラ
ParkerTAIYOの 空圧用サイレンサ
サイレンサ(SAシリーズ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10687223
品番
SA-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
R3/4
有効断面積(mm
2
)
165
最高使用圧力(MPa)
1
寸法A(mm)
100
寸法F(mm)
32
寸法D(mm)
14
寸法E(mm)
16
寸法C(mm)
70
消音効果(dB)
20(A)以上
寸法G(mm)
-
寸法B(Φmm)
40
トラスコ品番
105-4066
質量(g)
57
接続口
R