ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 駆動制御機器・スピードコントローラ
ParkerTAIYOの 駆動制御関連機器
シャトルバルブ(SV1)
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
Rc1/8
注文コード
10687661
品番
SV101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,100
この商品は
接続口径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
Rc1/8
質量(g)
60
使用温度範囲(℃)
0〜+80(但し、凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)
0.05〜1
有効断面積(mm
2
)
8
使用流体
空気
耐圧力(MPa)
1.5
流量(L/min(ANR))
600
給油
不要(給油でも可)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10687661
SV101
39167791
SV101
シャトルバルブ(SV1)
ParkerTAIYO
1個
¥
5,998
税込
¥
6,598
注文コードが変更になりました