画像準備中

シャトルバルブ(SV1)

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径Rc1/4 注文コード10687677 品番SV102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,300
この商品は接続口径など4種類から選べます 他の種類を見る
接続口径Rc1/4 質量(g)80 使用温度範囲(℃)0〜+80(但し、凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)0.05〜1 有効断面積(mm2)12 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.5 流量(L/min(ANR))1200 給油不要(給油でも可)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10687677 SV102 39167807 SV102 シャトルバルブ(SV1) ParkerTAIYO シャトルバルブ(SV1) ParkerTAIYO 1個 5,998 税込6,598 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39167807
2024-02-11
用途:
気圧差のある空気配管制御に

非常に耐久性が高い商品なので買い替えで購入。殆どトラブルが無いので信頼しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする