三京ダイヤモンド工業
三京ダイヤモンド工業の 業務用掃除機
三京ダイヤモンド工業の 掃除機用部品・消耗品・関連用品
三京ダイヤモンド工業の その他掃除機用部品・オプション
クリーン太くん(ハイコーキ用) 100
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
10687872
品番
DA-4A(H)
参考基準価格(税別)
¥61,500
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
ディスクグランダー専用の集塵アタッチメントです。(ハイコーキ用)
フレキシブルヘッド構造で凹凸面にも柔軟な集塵です。
用途
コンクリート・ブロックの集塵用
仕様
乾式
トラスコ品番
122-7753
セット内容
日立用ワッシャ・入隅プレート・先端カバー
材質
ポリカーボネート
質量(g)
510
使用工具
ディスクグラインダー
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
148×160×50
アズワン品番
64-8481-32
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
〔クリ〜ン太くん研削用〕製品紹介(三京ダイヤ)
この動画は、
3人
が参考にしています。
参考になった