樹脂ソケット

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)、バネ・鋼球/SUS 注文コード10688965 品番TN-6.5WR
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,945 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。
セイフティロック機構を標準装備しています。
接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油(グリース)に〔食品衛生法規格適合品〕を使用しています。
金属パーツは全てステンレスで構成、耐錆性抜群です。

材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)、バネ・鋼球/SUS 適合流体 接続方式ワンタッチ式 ソケットorプラグソケット 用途飲料用機器、食品機器、濾過装置等の水配管に。 トラスコ品番826-6592 質量(g)28 使用温度範囲(℃)0〜50 常用使用圧力(MPa)0.98以下 相手側ホースサイズ(内外径Φmm)6.5×10 適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする