東芝ライテック
小形蛍光ランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
種別
8W形
6W形
8W形
定格ランプ電力(W)
8
6
8
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
10689498
品番
FL8EX-N-H A
参考基準価格(税別)
¥8,550
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
色
3波長形昼白色
管径(Φmm)
15.5
口金
G5
全光束(Lm)
280
定格ランプ電力(W)
8
管長(mm)
287
定格平均寿命(時間)
3000
電球の種類
蛍光ランプ
トラスコ品番
807-1197
種別
8W形
光色
3波長形昼白色
もっと見る