※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1セット(5本)注文コード10690812品番TOPBIM32X46X4115 46
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978販売価格(税別)
高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。
胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。
軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。
H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。
あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。