フナソー
フナソーの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
フナソーの バンドソー
フナソーの エンドレスバンドソー
ポータブルバンドソーBIM13X14X1140 14mm
(1件のレビュー)
75日以内出荷
返品不可
75日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
注文コード
10691108
品番
BIM13X14X1140X0.65 14
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥11,968
販売価格(税別)
¥
10,880
バスケットに入れる
最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム溶接したブレードです。
厚さ(mm)
0.65
全長(m)
1.14
幅(mm)
13
用途
ステンレス、アルミをはじめ難削材、重切削などの切断
トラスコ品番
826-6058
適合機種
コーソクHRB1140新ダイワRBH-120
材質
コバルト入りバイメタル
質量(g)
71
山数
14