フナソー
フナソーの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
フナソーの バンドソー
フナソーの エンドレスバンドソー
ポータブルバンドソーBIM13X14X1425 14mm
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
注文コード
10691126
品番
BIM13X14X1425X0.65 14
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム溶接したブレードです。
厚さ(mm)
0.65
全長(m)
1.425
幅(mm)
13
用途
ステンレス、アルミをはじめ難削材、重切削などの切断
トラスコ品番
826-6060
適合機種
アサダ12012512F
材質
コバルト入りバイメタル
質量(g)
88
山数
14