ポータブルバンドソーBIM13X14X1770 14mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5本) 注文コード10691144 品番BIM13X14X1770X0.65 14
参考基準価格(税別)¥15,150 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム溶接したブレードです。

厚さ(mm)0.65 全長(m)1.770 幅(mm)13 用途ステンレス、アルミをはじめ難削材、重切削などの切断 トラスコ品番826-6061 適合機種新ダイワRB18 材質コバルト入りバイメタル 質量(g)108 山数14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする