フナソー
フナソーの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
フナソーの バンドソー
フナソーの エンドレスバンドソー
ポータブルバンドソーBIM13X14X1840 14mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
注文コード
10691153
品番
BIM13X14X1840X0.65 14
参考基準価格(税別)
¥15,750
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム溶接したブレードです。
厚さ(mm)
0.65
全長(m)
1.840
幅(mm)
13
用途
ステンレス、アルミをはじめ難削材、重切削などの切断
トラスコ品番
826-6062
適合機種
日立CB18レッキス185
材質
コバルト入りバイメタル
質量(g)
112
山数
14