※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
石本マオラン
石本マオランの ロープ、ヒモ
石本マオランの PPロープ
スターコードNo71.5kg約
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
10691275
品番
ST-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
伸びにくく、切り口がばらつかない熱融着紐です。
太さ(Φmm)
8
長さ(m)
300
材質
ポリプロピレン
色
白
質量(g)
1500
用途
一般包装用に
トラスコ品番
126-8204
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません