※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
石本マオラン
石本マオランの ロープ、ヒモ
石本マオランの PPロープ
マイカロープ#3A1.0kg約 青
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
10691318
品番
MLP-3A (B)ブルー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
太さ(Φmm)
約4
長さ(m)
約300
材質
ポリプロピレン
色
青
質量(g)
1000