※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
石本マオラン
石本マオランの ロープ、ヒモ
石本マオランの PPロープ
マイカロン#3001.5kg約
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
10691397
品番
ML-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
巾広く使える手結束紐です。
太さ(Φmm)
約300
長さ(m)
約300
材質
ポリプロピレン
色
白
質量(g)
1500
用途
一般包装用に
トラスコ品番
126-8212