※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
石本マオラン
石本マオランの ロープ、ヒモ
石本マオランの PPロープ
マイカロン#651.0kg約
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
10691406
品番
ML-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
巾広く使える手結束紐です。
太さ(Φmm)
約65
長さ(m)
約1000
材質
ポリプロピレン
色
白
質量(g)
1000
用途
一般包装用に
トラスコ品番
126-8219