※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
おたふく手袋
おたふく手袋の シャツ・インナー
おたふく手袋の 靴下
クッションパイルソックス5本指2足組
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
色
オフホワイト
注文コード
10692325
品番
S-816
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,900
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
オフホワイト
材質
ポリエステル・綿・ポリウレタン・その他
サイズ(cm)
25〜27
指タイプ
5本指
トラスコ品番
599-7526
質量(g)
145