※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
おたふく手袋
おたふく手袋の シャツ・インナー
おたふく手袋の 靴下
クッションパイルソックス5本指2足組
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
10692343
品番
S-817
参考基準価格(税別)
¥10,750
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
色
ブラック
材質
ポリエステル・綿・ポリウレタン・その他
サイズ(cm)
25〜27
指タイプ
5本指
トラスコ品番
599-7534
質量(g)
145