※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クッションパイルソックス先丸2足組

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) サイズL サイズ(cm)25〜27 オフホワイト 注文コード10692352 品番S-810-OW-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,600
この商品はサイズ・色など9種類から選べます 他の種類を見る
オフホワイト サイズL 材質ポリエステル・綿・ポリウレタン・その他 トラスコ品番599-7437 質量(g)160 サイズ(cm)25〜27 指タイプ先丸

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10692352
2023-06-02
用途:
普段履きに使用しています。
卸売・小売業

紳士用ソックスが物足りなくてしっかりした作りの靴下を探して見つけたものです。
伸びてゆるゆるになりにくいところが気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする