※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダンク3双組 グリーン(L)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード10692447 品番2508-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
サイズL 全長(cm)24.5 中指長(cm)8 手の平幅(cm)10.75 手のひらまわり(cm)21.5 材質ポリエステル・綿 グリーン 材質(すべり止め)天然ゴム ゲージ数10 機能通気性 入数(双)3 トラスコ品番854-8459 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする